SIRENA - TYPE 200 vert, feu tournant avec ampoule halogène, IP55, V110AC, base grise - 26384
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 110 V
type de courant - AC
couleur de calotte - vert
douille - H1
source lumineuse - halogène
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152263842
Réf. Sonepar
03020226384
Réf. Fournisseur
26384
Marque
SIRENA
tension nominale:
110 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
vert
douille:
H1
source lumineuse:
halogène
consommation d'électricité:
4.8 A
puissance:
70 W
indice de protection (IP):
IP55
optique:
miroir
TYPE 200 vert, feu tournant avec ampoule halogène, IP55, V110AC, base grise


