🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

SLID Concept - Alimentation 12 V DC 36w IP67 - 0256

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Alimentation 12 V DC 36w IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance de sortie - 36...36 W

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697202561

Réf. Sonepar

05483720257

Réf. Fournisseur

0256

Marque

SLID Concept

tension de sortie:

12...12 V

puissance de sortie:

36...36 W

indice de protection (IP):

IP67

Alimentation 12 V DC 36w IP67