🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SLID Concept - Applique aluminium IP44 pou lampe E27 11W max - 0079

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Applique aluminium IP44 pou lampe E27 11W max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697200796

Réf. Sonepar

05483720079

Réf. Fournisseur

0079

Marque

SLID Concept

indice de protection (IP):

IP44

matériau du boîtier/corps:

aluminium

douille:

E27

Applique aluminium IP44 pou lampe E27 11W max