Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

SLID Concept - Applique Aluminium pour lampe E27 18w IP44 - 0099

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Applique Aluminium pour lampe E27 18w IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 18 W

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697200994

Réf. Sonepar

05483720099

Réf. Fournisseur

0099

Marque

SLID Concept

indice de protection (IP):

IP44

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

18 W

douille:

E27

Applique Aluminium pour lampe E27 18w IP44