Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - APPLIQUE LISEUSE NOIRE LED 3W 180LM 3000K 25° 100-240V Avec interrupteur on/off - 0713

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - APPLIQUE LISEUSE NOIRE LED 3W 180LM 3000K 25° 100-240V Avec interrupteur on/off

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 180 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697207139

Réf. Sonepar

05483720713

Réf. Fournisseur

0713

Marque

SLID Concept

flux lumineux utile:

180 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

100...240 V

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

APPLIQUE LISEUSE NOIRE LED 3W 180LM 3000K 25° 100-240V Avec interrupteur on/off