Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - APPLIQUE MIROIR SDB 400MM LED 8W 640LM 4000K 110° CL.2 IP44 - 0897

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - APPLIQUE MIROIR SDB 400MM LED 8W 640LM 4000K 110° CL.2 IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697208976

Réf. Sonepar

05483720897

Réf. Fournisseur

0897

Marque

SLID Concept

APPLIQUE MIROIR SDB 400MM LED 8W 640LM 4000K 110° CL.2 IP44