Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - APPLIQUE MIROIR SDB 600MM LED 12W 960LM 4000K 110° CL.2 IP44 - 0898

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - APPLIQUE MIROIR SDB 600MM LED 12W 960LM 4000K 110° CL.2 IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697208983

Réf. Sonepar

05483720898

Réf. Fournisseur

0898

Marque

SLID Concept

APPLIQUE MIROIR SDB 600MM LED 12W 960LM 4000K 110° CL.2 IP44