fin de vie

SLID Concept - Applique Murale Tissu Blanc E27 40W - 0130

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Applique Murale Tissu Blanc E27 40W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697201304

Réf. Sonepar

05483720130

Réf. Fournisseur

0130

Marque

SLID Concept

puissance du système:

40 W

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

blanc

Applique Murale Tissu Blanc E27 40W