Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Applique saillie up et down Blanc 9003 IP54 100*50*450 2*9w 1400 Lumens - 0360

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Applique saillie up et down Blanc 9003 IP54 100*50*450 2*9w 1400 Lumens

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1400 lm

  • puissance du système - 9 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 2

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697203605

Réf. Sonepar

05483720360

Réf. Fournisseur

0360

Marque

SLID Concept

flux lumineux utile:

1400 lm

puissance du système:

9 W

indice de protection (IP):

IP54

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

2

couleur de la lumière:

blanc

Applique saillie up et down Blanc 9003 IP54 100*50*450 2*9w 1400 Lumens