Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Applique saillie up et down Blanc 9003 IP54 5600*95*70 5*3w 1200 Lumens - 0365

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Applique saillie up et down Blanc 9003 IP54 5600*95*70 5*3w 1200 Lumens

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • puissance du système - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 5

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697203650

Réf. Sonepar

05483720365

Réf. Fournisseur

0365

Marque

SLID Concept

flux lumineux utile:

1200 lm

puissance du système:

15 W

indice de protection (IP):

IP54

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

5

couleur de la lumière:

blanc

Applique saillie up et down Blanc 9003 IP54 5600*95*70 5*3w 1200 Lumens