Non retournable

SLID Concept - Borne Aluminium LED IP54 Hauteur 600 - 0089

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Borne Aluminium LED IP54 Hauteur 600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697200895

Réf. Sonepar

05483720089

Réf. Fournisseur

0089

Marque

SLID Concept

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

Borne Aluminium LED IP54 Hauteur 600