SLID Concept - Borne Aluminium pour lampe E27 2X60W IP44 - 0103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 60 W
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697201038
Réf. Sonepar
05483720103
Réf. Fournisseur
0103
Marque
SLID Concept
indice de protection (IP):
IP44
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
60 W
douille:
E27


