Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Borne LED Sensor gris anthracite 10W 3000K - H.800mm IP54 - 0786

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Borne LED Sensor gris anthracite 10W 3000K - H.800mm IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697207863

Réf. Sonepar

05483720786

Réf. Fournisseur

0786

Marque

SLID Concept

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

anthracite

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

Borne LED Sensor gris anthracite 10W 3000K - H.800mm IP54