Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Cloche LED 150W 5500°K IP65 Réflecteur 90° - 8011

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Cloche LED 150W 5500°K IP65 Réflecteur 90°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 5500...5500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 5226.9...5226.9 °C

  • puissance de lampe acceptée - 150...150 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697280118

Réf. Sonepar

05483728011

Réf. Fournisseur

8011

Marque

SLID Concept

température de couleur:

5500...5500 K

indice de protection (IP):

IP65

élément de distribution de lumière:

réflecteur

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5226.9...5226.9 °C

puissance de lampe acceptée:

150...150 W

Cloche LED 150W 5500°K IP65 Réflecteur 90°