SLID Concept - Downlight led 9w D108 changement de couleur enc 90mm - 0477

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Downlight led 9w D108 changement de couleur enc 90mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 9 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697204770

Réf. Sonepar

05483720477

Réf. Fournisseur

0477

Marque

SLID Concept

puissance du système:

9 W

Downlight led 9w D108 changement de couleur 3000 a 6000K enc 90mm IP44