SLID Concept - EAST_ENC.PLATRE CARRE 140X140 GU10 9W LED CL2 - 0978

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - EAST_ENC.PLATRE CARRE 140X140 GU10 9W LED CL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 150 mm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • montage mural - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033229165535

Réf. Sonepar

05483916553

Réf. Fournisseur

0978

Marque

SLID Concept

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

hauteur/profondeur d'encastrement:

150 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

largeur:

130 mm

longueur:

130 mm

largeur d'encastrement:

140 mm

longueur d’encastrement:

140 mm

EAST_ENC.PLATRE CARRE 140X140 GU10 9W LED CL2