Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

SLID Concept - EAST_ENC.PLATRE ROND Ø100 GU10 9W LED CL2 - 0977

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - EAST_ENC.PLATRE ROND Ø100 GU10 9W LED CL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 145 mm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033229160189

Réf. Sonepar

05483916018

Réf. Fournisseur

0977

Marque

SLID Concept

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

145 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

couleur de la lumière:

autre

hauteur/profondeur:

50 mm

diamètre externe:

98 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

EAST_ENC.PLATRE ROND Ø100 GU10 9W LED CL2