SLID Concept - eclairage enseigne 3000K corps noir 30W 2500lm - 0543
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697205432
Réf. Sonepar
05483720543
Réf. Fournisseur
0543
Marque
SLID Concept
flux lumineux utile:
2500 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir


