SLID Concept - Encastré de sol GX53 avec lampe LED 7w 4000°K IP65/67 avec connecteur - 0275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 165 mm
flux lumineux utile - 510 lm
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 7 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697202752
Réf. Sonepar
05483720275
Réf. Fournisseur
0275
Marque
SLID Concept
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
165 mm
flux lumineux utile:
510 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
7 W
douille:
GX53
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79


