Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Encastré de sol LED 24v 12w - 0257

SLID CONCEPT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 72 mm

  • flux lumineux utile - 330 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697202578

Réf. Sonepar

05483720258

Réf. Fournisseur

0257

Marque

SLID Concept

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

72 mm

flux lumineux utile:

330 lm

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

116 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

Encastré de sol LED 24v 12w