Non retournable

SLID Concept - Encastré de sol LED 4 faces 9w corps aluminium cablé 1 m HO7RNF - 0343

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Encastré de sol LED 4 faces 9w corps aluminium cablé 1 m HO7RNF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • diamètre d'encastrement - 145 mm

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 9 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697203438

Réf. Sonepar

05483720343

Réf. Fournisseur

0343

Marque

SLID Concept

indice de protection (IP):

IP65

diamètre d'encastrement:

145 mm

flux lumineux utile:

400 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

9 W

tension nominale (Un):

230...230 V

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

Encastré de sol LED 4 faces 9w corps aluminium cablé 1 m HO7RNF 1.5m2 livré avec connecteur IP68