Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Encastré de sol LED 50w cob colerette ronde inox 316L cablé 1M HO7RNF - 0340

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Encastré de sol LED 50w cob colerette ronde  inox 316L cablé 1M HO7RNF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • diamètre d'encastrement - 145 mm

  • flux lumineux utile - 3700 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 50 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697203407

Réf. Sonepar

05483720340

Réf. Fournisseur

0340

Marque

SLID Concept

indice de protection (IP):

IP65

diamètre d'encastrement:

145 mm

flux lumineux utile:

3700 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

50 W

tension nominale (Un):

230...230 V

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

Encastré de sol LED 50w cob colerette ronde inox 316L cablé 1M HO7RNF 1.5m2 livré avec connecteur IP68 charge supportée 2T