SLID Concept - Encastré de sol LED 5w cob colerette ronde inox 316L cablé 1M HO7RNF - 0337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP65
diamètre d'encastrement - 102 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 93 mm
flux lumineux utile - 320 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697203377
Réf. Sonepar
05483720337
Réf. Fournisseur
0337
Marque
SLID Concept
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
diamètre d'encastrement:
102 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
93 mm
flux lumineux utile:
320 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
longueur:
98 mm
diamètre externe:
120 mm
charge max.:
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
borne à vis
raccordement électrique avec fiche:
Oui


