Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Encastré de sol pour lampe GU10 IP65/67 avec connecteur - 0027

SLID CONCEPT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 130 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 145 mm

  • puissance du système - 35 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697200277

Réf. Sonepar

05483720027

Réf. Fournisseur

0027

Marque

SLID Concept

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

130 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

145 mm

puissance du système:

35 W

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

5 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

raccordement électrique avec fiche:

Oui

Encastré de sol pour lampe GU10 IP65/67 avec connecteur