Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Hublot LED 300 20W IK08 IP65 4000K - 0769

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Hublot LED 300 20W IK08 IP65 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • puissance de lampe acceptée - 20...20 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697207696

Réf. Sonepar

05483720769

Réf. Fournisseur

0769

Marque

SLID Concept

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

facteur de puissance (cos phi):

300

Hublot LED 300 20W IK08 IP65 4000K