Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Kit de 3 encastrés LED 4W IP68 avec alimentation et connectique - 0211

SLID CONCEPT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1020 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697202110

Réf. Sonepar

05483720211

Réf. Fournisseur

0211

Marque

SLID Concept

flux lumineux utile:

1020 lm

température de couleur:

3500...3500 K

indice de protection (IP):

IP68

couleur du boîtier/corps:

bronze

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

3

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

80 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

Kit de 3 encastrés LED 4W IP68 avec alimentation et connectique