Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Kit de 6 spots LED 0,5W extra plat Inox 316L IP54 blanc Chaud - 0181

SLID CONCEPT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP54

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 9 mm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697201816

Réf. Sonepar

05483720181

Réf. Fournisseur

0181

Marque

SLID Concept

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

hauteur/profondeur d'encastrement:

9 mm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

6

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

57 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

Kit de 6 spots LED 0,5W extra plat Inox 316L IP54 blanc Chaud avec driver et cablage