Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

SLID Concept - Kit de 6 spots LED 0,7W extra plat inox 316L IP54 RGB avec driver - 0182

SLID CONCEPT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP54

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 9 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • nombre de lampes/modules - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697201823

Réf. Sonepar

05483720182

Réf. Fournisseur

0182

Marque

SLID Concept

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

hauteur/profondeur d'encastrement:

9 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

6

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

RGB

diamètre externe:

57 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

Kit de 6 spots LED 0,7W extra plat inox 316L IP54 RGB avec driver, controlleur, télécommande et cablage