SLID Concept - KIT IP65 SPOT à encastrer LED 9W - 800lm - carré blanc - 0506

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - KIT IP65  SPOT à encastrer LED 9W - 800lm -  carré  blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • puissance de lampe acceptée - 9...9 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697205067

Réf. Sonepar

05483720506

Réf. Fournisseur

0506

Marque

SLID Concept

flux lumineux utile:

800 lm

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

KIT IP65 SPOT à encastrer LED 9W - 800lm - carré blanc