SLID Concept - KIT IP65 SPOT à encastrer LED 9W - 800lm - rond blanc - 0505
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 800 lm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de lampe acceptée - 9...9 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697205050
Réf. Sonepar
05483720505
Réf. Fournisseur
0505
Marque
SLID Concept
flux lumineux utile:
800 lm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de lampe acceptée:
9...9 W


