SLID Concept - Kit LED encastré rectangulaire 38W 4000°K - 0330

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Kit LED encastré rectangulaire 38W 4000°K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 38 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697203308

Réf. Sonepar

05483720330

Réf. Fournisseur

0330

Marque

SLID Concept

puissance du système:

38 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

réglabilité:

orientable

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

variation LineSwitch:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

flux lumineux:

3700...3700 lm

Kit LED encastré rectangulaire 38W 4000°K