SLID Concept - Kit LED encastré rond basculant 60W 4000°K - 0335

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Kit LED encastré rond  basculant 60W 4000°K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6500 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697203353

Réf. Sonepar

05483720335

Réf. Fournisseur

0335

Marque

SLID Concept

flux lumineux utile:

6500 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage fourni:

Oui

variation LineSwitch:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

flux lumineux:

6500...6500 lm

Kit LED encastré rond basculant 60W 4000°K