Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - LARA HUB 12W BLC 3000K SENSOR - 0772

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - LARA HUB 12W BLC 3000K SENSOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697207726

Réf. Sonepar

05483720772

Réf. Fournisseur

0772

Marque

SLID Concept

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

LARA HUB 12W BLC 3000K SENSOR