Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

SLID Concept - MOKI Projecteur LED 30W 3000lm 4000K corps blanc - 0999

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - MOKI Projecteur LED 30W 3000lm 4000K corps blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697209997

Réf. Sonepar

05483720999

Réf. Fournisseur

0999

Marque

SLID Concept

MOKI Projecteur LED 30W 3000lm 4000K corps blanc