SLID Concept - P. LED 1200*300 UGR 19 36W 4000K - 8074
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 19
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 19
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697280743
Réf. Sonepar
05483728074
Réf. Fournisseur
8074
Marque
SLID Concept
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
19
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
19


