Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - PACK SUTO x3 - SPOTS LED ENCASTRABLES CONNECTÉS AUX MULTIPLES COULEURS - 5W - 31 - 409830

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - PACK SUTO x3 - SPOTS LED ENCASTRABLES CONNECTÉS AUX MULTIPLES COULEURS - 5W - 31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 310 lm

  • couleur de la lumière - RGB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3583474098300

Réf. Sonepar

05483409830

Réf. Fournisseur

409830

Marque

SLID Concept

flux lumineux utile:

310 lm

couleur de la lumière:

RGB

PACK SUTO x3 - SPOTS LED ENCASTRABLES CONNECTÉS AUX MULTIPLES COULEURS - 5W - 310 Lumens - RGBCW - 2700K-6500K