SLID Concept - Proj LED UGHO 30W à détection - 0300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3300 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697203001
Réf. Sonepar
05483720300
Réf. Fournisseur
0300
Marque
SLID Concept
flux lumineux utile:
3300 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
mat
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
281 mm
hauteur/profondeur:
55 mm
longueur:
190 mm


