SLID Concept - Proj LED UGHO 50W à détection - 0301

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Proj LED UGHO 50W à détection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697203018

Réf. Sonepar

05483720301

Réf. Fournisseur

0301

Marque

SLID Concept

flux lumineux utile:

5500 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

346 mm

hauteur/profondeur:

66 mm

longueur:

250 mm

Proj LED UGHO 50W à détection