Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

SLID Concept - Projecteur blanc LED 30W 3000K précablé 30cm - 0718

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Projecteur blanc LED 30W 3000K précablé 30cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance de lampe acceptée - 30...30 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697207184

Réf. Sonepar

05483720718

Réf. Fournisseur

0718

Marque

SLID Concept

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...3000 K

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

Projecteur blanc LED 30W 3000K précablé 30cm