Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Projecteur gris LED 10W 3000K précablé 30cm - 0715

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Projecteur gris LED 10W 3000K précablé 30cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 10...10 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697207153

Réf. Sonepar

05483720715

Réf. Fournisseur

0715

Marque

SLID Concept

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

Projecteur gris LED 10W 3000K précablé 30cm