Non retournable

SLID Concept - Projecteur gris LED 20W 3000K précablé 30cm - 0788

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Projecteur gris LED 20W 3000K précablé 30cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697207887

Réf. Sonepar

05483720788

Réf. Fournisseur

0788

Marque

SLID Concept

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

Projecteur gris LED 20W 3000K précablé 30cm