Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

SLID Concept - Projecteur gris LED 28W 4000K précablé 30cm - 0732

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Projecteur gris LED 28W 4000K précablé 30cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697207320

Réf. Sonepar

05483720732

Réf. Fournisseur

0732

Marque

SLID Concept

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

Projecteur gris LED 28W 3000K précablé 30cm IP65