Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Projecteur gris LED 47W 3000K précablé 30cm - 0790

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Projecteur gris LED 47W 3000K précablé 30cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 47 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697207900

Réf. Sonepar

05483720790

Réf. Fournisseur

0790

Marque

SLID Concept

puissance du système:

47 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ProjJ. extra plat anthracite LED 47W 3800lm 3000K 110° IP65 IK07 Cl.1 à détection