Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Projecteur gris LED 47W 4000K précablé 30cm - 0733

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Projecteur gris LED 47W 4000K précablé 30cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697207337

Réf. Sonepar

05483720733

Réf. Fournisseur

0733

Marque

SLID Concept

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

Projecteur gris LED 47W 3000K précablé 30cm IP65