SLID Concept - Projecteur gris LED 50W 3000K précablé 30cm - 0719

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 50 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
puissance de lampe acceptée - 50...50 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700697207191
Réf. Sonepar
05483720719
Réf. Fournisseur
0719
Marque
SLID Concept
puissance du système:
50 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
50...50 W


