Non retournable

SLID Concept - Projecteur LED INDY 150w 4000K - 0356

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Projecteur LED INDY 150w 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 15000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697203568

Réf. Sonepar

05483720356

Réf. Fournisseur

0356

Marque

SLID Concept

flux lumineux utile:

15000 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

verre transparent

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

150...150 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

260 mm

hauteur/profondeur:

182 mm

longueur:

316 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

Projecteur LED INDY 150w 4000K