🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

SLID Concept - Réglette alu brossé LED 3x3w avec inter 750 Lumens 825*70*25mm - 0322

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Réglette alu brossé LED 3x3w avec inter 750 Lumens 825*70*25mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 750 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697203223

Réf. Sonepar

05483720322

Réf. Fournisseur

0322

Marque

SLID Concept

flux lumineux utile:

750 lm

Réglette alu brossé LED 3x3w avec inter 750 Lumens 825*70*25mm Cable d'alimentation 1m80, cable d'interconnexion 15cm connecteur d'inter connexion rigide