Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLID Concept - Reglette IP65 avec tubes LED 2 x 24W 4000K 4800lm - 1500mm avec câble traversant - 0698

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Reglette IP65 avec tubes LED 2 x 24W 4000K 4800lm - 1500mm avec câble traversant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4800 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de lampe acceptée - 24...24 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697206989

Réf. Sonepar

05483720698

Réf. Fournisseur

0698

Marque

SLID Concept

flux lumineux utile:

4800 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

Reglette IP65 avec tubes LED 2 x 24W 4000K 4800lm - 1500mm - avec câble traversant et connecteur rapide