SLID Concept - Réglette LED extra plate 150cm 40w cablé 75cm 3000°K - 0265

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - Réglette LED extra plate 150cm 40w cablé 75cm 3000°K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697202653

Réf. Sonepar

05483720266

Réf. Fournisseur

0265

Marque

SLID Concept

puissance du système:

40 W

Réglette LED extra plate 150cm 40w cablé 75cm 3000°K