🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SLID Concept - RUBAN LED 10M 230V 9W/M 900LM/M 4000K IP65 - 0864

SLID CONCEPT
CopieCopie
SLID Concept - RUBAN LED 10M 230V 9W/M 900LM/M 4000K IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700697208648

Réf. Sonepar

05483720864

Réf. Fournisseur

0864

Marque

SLID Concept

RUBAN LED 10M 230V 9W/M 900LM/M 4000K IP65